Strong Tool
Strong Toolの マグネット用品
Strong Toolの 磁選機器
Strong Toolの 鉄粉/鉄片回収用品
マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57303453
品番
34340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
側面にひっつかない磁力遮断リング付きです。
7段階伸縮で自在に長さを決められます。
ポケットクリップに安全ロープなどを取り付けて落下を防止します。
吸着力(N)
45
用途
せまい手の届かない場所に
トラスコ品番
798-2534
材質
磁石:ネオジウム、グリップ:PVC樹脂、リング:カーボン鋼、ロッド:ステンレス鋼
全長(mm)
165〜845
マグネット部寸法(mm)
14