フロンケミカル
フロンケミカルの キッチン・調理用品
フロンケミカルの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
フロンケミカルの スコップ・スクープ
フッ素樹脂PTFEスコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57303487
品番
NR0271-002
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。
耐薬品性に優れています。
取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
用途
サンプル採取用、耐薬品用
トラスコ品番
754-9067
長さ(mm)
125
幅(mm)
(すくい部)90
全長(mm)
240
質量(g)
170
寸法(直径Φ×柄)(mm)
20×115