遮光用衝立用シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57303514 品番 YS-SG-4
参考基準価格(税別)¥18,210 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。
溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。
アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。
フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。

グリーン トラスコ品番793-3843 材質塩化ビニル(防炎性能試験適合) 長さ(mm)1985 幅(mm)1985 厚さ(mm)0.35 質量(kg)2.1 防炎性能試験番号AT860027
注意
※レーザー溶接における遮光には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする