廣杉計器
PCT製品 ピンヘッダー/FRS-42(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(320個)
注文コード
57304294
品番
FRS-420425-03TA
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
4.2
ピン数(ピン)
6
電流容量(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
10 MAX
動作温度範囲(℃)
-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN
材質(樹脂部)
PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.80MPa…255
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(スリーブ)
CuZn36Pb3(C36000)
表面処理
スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
材質(コンタクト)
ベリリウム銅(C17200)