鉄ucバネスナップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57304625 品番 B-1122
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

板材を曲げて加工したスナップです。
リング部が回転し捩れを防ぎます。
バネのトラブルが少ないスナップです。

用途チェインやワイヤロープの先端金具として トラスコ品番788-5211 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ 質量(g)35 寸法L(mm)82 寸法B(mm)12 寸法C(mm)9 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする