廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(320個)
寸法H(mm)
1
注文コード
57306866
品番
PSS-710103-02TA
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
1
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
寸法h(mm)
2.1
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
ピン数(ピン)
2
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40〜+105