廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSR-70(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(320個)
寸法H(mm)
1
ピン数(ピン)
3
注文コード
57309036
品番
PSR-710103-03TA
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・ピン数・内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
1
ピン数(ピン)
3
電流容量(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40〜+105
材質(樹脂部)
ナイロン
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)
黄銅
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ