※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-M36 トルクアダプター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57310295 TA-M36 トルクアダプター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57310295 TA-M36 トルクアダプター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57310295

トルクアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番819-5607 注文コード57310295 品番TA-M36
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

スターポイントVRS専用トルクアダプターは曲げ加工されており、より簡単にトルク管理が行えます。
締付けトルク値が不足すると振動等の影響により、リフティングポイントが緩む恐れがあります。
長期間取り付けたままのリフティングポイントは、カタログや取扱説明書に記載の規定トルク値で管理しなければなりません。

ボルト径M36 トラスコ品番819-5607 質量(kg)1.08 寸法A(mm)195 寸法D(mm)1 寸法B(mm)25 寸法C(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする