※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

変換アダプター ASPA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57310654 品番 ASPA-M48/M24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。
使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。
ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。

ボルト径M48/M24 トラスコ品番819-5529 質量(kg)1.08 寸法A(mm)82 寸法F(mm)8 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法D(mm)M24 寸法E(mm)M48 寸法B(mm)70 寸法C(mm)58 寸法T(mm)16
注意
※変換アダプターはRUDリフティングポイントのみ使用可能です。他社製品との接続は保証外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする