※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

変換アダプター ASPA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57310663 品番 ASPA-M56/M30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。
使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。
ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。

ボルト径M56/M30 トラスコ品番819-5530 質量(kg)1.75 寸法A(mm)100 寸法F(mm)8 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法D(mm)M30 寸法E(mm)M56 寸法B(mm)90 寸法C(mm)67 寸法T(mm)16
注意
※変換アダプターはRUDリフティングポイントのみ使用可能です。他社製品との接続は保証外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする