PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 梱包用作業用品・工具
長尺ステンレスバンド切断用特殊治具
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57312928
品番
CAMT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。
結束工具:GS4MTとともに使用します。
用途
ステンレスバンドの切断
トラスコ品番
828-1439
材質
スチール
色
黒
質量(g)
27