廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
ピン数(ピン)
5
注文コード
57316124
品番
PGS-410163-05TB
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ピン数・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
色
樹脂部:NC
寸法H(mm)
1.6
表面処理
コンタクト:Ni下地 金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
1000MΩ MIN
耐熱温度(℃)
260…120秒以上(半田耐熱性、本体樹脂部)
接触抵抗(mΩ)
30 MAX
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
ガラスエポキシ(CEM-3(銅箔なし))
ピン数(ピン)
5
材質(コンタクト)
リン青銅(C5191W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40℃〜+125℃