Vodaview
Vodaviewの PCアクセサリー
Vodaviewの PC・CPUスタンド
Vodaviewの ノートPCスタンド
コンパクトスマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320789
品番
VV-KZW-C4222-VV
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
コンパクトマルチHub対応 スマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W
用途
スマホからの HDMI出力 スマホとの USBデータ接続 スマホへの充電
収納時寸法(mm)
130×75×55
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
HDMI規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USB
Type-Aポート:5Gbps、Type-Cポート:PD100W
注意
※本製品とスマートフォンの接続ケーブルは同梱されています。
商品説明動画
参考になった