8008P-50S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321148 8008P-50S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321148 8008P-50S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321148 8008P-50S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321148 8008P-50S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321148 8008P-50S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321148

【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 57321148 品番 8008P-50S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

・ディスポーザブル品です。
・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
・γ線照射証明書/材料証明書が付きます
・ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他 容量(mL)50 高さ(mm)54 質量(g)8 径(Φmm)【上面】48(ツバ含まず) 目盛(mm)100 横幅(mm)53(ツバ含む) 1目盛(mm)10 最大容量(mL)65 底面(Φmm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする