ポップアップトースター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57321349 品番DKT090SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

表面カラッと中ふっくらに焼き上げるポップアップトースター
シンプルなボディに便利な機能を凝縮。
パンくずトレー付
冷凍パンの解凍可能
焼き加減調整ダイヤル付き
冷めてしまったパンの温め直し(再加熱)可能
ベーグルやイングリッシュマフィンなどの片面焼き可能
850Wのヒーターで一気に焼き上げるから表面はカラッと中はふっくら

定格電圧(V)100・50/60Hz コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)850 本体質量(kg)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×280×195 スロット内寸法(mm):長さ135×幅31×深さ118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする