廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(320個)
1袋(320個)
1袋(200個)
1袋(100個)
ピン数(ピン)
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
寸法H(mm)
3.5
3.5
5.7
8.5
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(320個)
注文コード
57322957
品番
FSS-41035-03TA
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質(樹脂部)
PBT4830:FSS-41057
ナイロン:FSS-41035,FSS-41085
熱変形温度(℃)
PBT4830:1.82Mpa…208
、ナイロン:1.80MPa…290
材質(コンタクト)
リン青銅:FSS-41035,FSS-41057
黄銅:FSS-41085
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
3.5
ピン数(ピン)
3
電流容量(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
色
樹脂部:黒
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ