廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(320個)
注文コード
57323569
品番
FSR-41057-02TA
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質(樹脂部)
PBT4830:FSR-41057
ナイロン:FSR-41085
熱変形温度(℃)
PBT4830:1.82Mpa…208
、ナイロン:1.80MPa…290
材質(コンタクト)
リン青銅:FSR-41057,FSR-41085
黄銅:FSR-41085
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
5.7
ピン数(ピン)
2
電流容量(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40〜+105
色
樹脂部:黒
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ