廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
57323824
品番
FSR-42057-10TC
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質(樹脂部)
PBT4830:FSR-42057
ナイロン:FSR-42085
材質(コンタクト)
リン青銅:FSR-42057
黄銅:FSR-42085
熱変形温度(℃)
PBT4830:1.82Mpa…208
、ナイロン:1.80MPa…290
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
5.7
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
3
ピン数(ピン)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40〜+105