※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ボルト・ナット
フッ素樹脂(PTFE)六角ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
ピッチ(mm)
0.8
注文コード
57326903
品番
NR1663-006
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
材質
PTFE
用途
薬液対策用、組立用
仕様
ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
トラスコ品番
735-4886
質量(g)
20
ピッチ(mm)
0.8
アズワン品番
61-3538-25
ねじサイズ
M5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000