PLN-60923_MP【ワケあり】 ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 57329898 PLN-60923_MP【ワケあり】 ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 57329898 PLN-60923_MP【ワケあり】 ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 57329898 PLN-60923_MP【ワケあり】 ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 57329898 PLN-60923_MP【ワケあり】 ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 57329898 PLN-60923_MP【ワケあり】 ティーソフト 幅30mm パネフリ工業 57329898

ティーソフト 幅30mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) メープル 注文コード57329898 品番PLN-60923_MP【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。
やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。
樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。
軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。
非塩ビで環境にも配慮した製品です。

加工
化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。
ティーソフトの脚を溝にはめていきます。
入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。
R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質樹脂製 幅(mm)30 メープル 長さ(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする