※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

245/40ZR17 95Y XL【ワケあり】 プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム) 57329907 245/40ZR17 95Y XL【ワケあり】 プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム) 57329907

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ245/40ZR17 注文コード57329907 品番245/40ZR17 95Y XL【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品はタイヤサイズなど79種類から選べます 他の種類を見る

超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい
プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。
FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。
ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。
ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。
そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。
世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) タイヤ幅(mm)245 偏平率(%)40 リム径(inch)17 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 本数1本 タイヤサイズ245/40ZR17 ロードインデックス95 適合ボディタイプセダン、スポーツカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84912424
2023-03-18
用途:
タイヤ交換
その他業種

y51フーガのタイヤ交換に使用しました。
fk510は3回目になります!
静粛性も問題なく、ウェット性能も高いので、この値段帯の物では1番気に入っています!
製造年も1ヶ月前製造のものでした!
新型のfk520は適応サイズがランフラットしかない、まだまだ高い、4月から値上げによりリピ買いに!
月に一度タイヤ10パーセントオフの日があり、最安値で購入させてもらいました!

2人が参考にしています
2023-03-18
用途:
タイヤ交換
その他業種

y51フーガのタイヤ交換に使用しました。
静粛性も問題なく、ウェット性能も高いので、この値段帯の物では1番気に入っています!
製造年も1ヶ月前製造のものでした!

1人が参考にしています
対象商品:
84912372
2019-10-09
用途:
タイヤ摩耗による交換です
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤの性能は特にレイングリップの安定感が抜群です。
当方FR車です。水溜りが怖くないタイヤは初めてです。
タイヤノイズは、さすがにコンフォートのような静かさはありませんが、
気に障るような音質ではないので全く気になりません。

購入について。モノタロウ+割引を使うと良いでしょう。
届いたタイヤは、、4本全ての製造週が揃っていました。
最新現行タイヤですが、初期の在庫などではなく
バッチリと新しいものでした。
タイヤをネット購入するときは性能云々よりも
こういう情報の方が大事ですよね。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする