フリーベアローラーベア

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57330087 品番 RC-30-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

C-8Y、C-8L-5と取付、高さが同寸法です。
上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。

質量(g)125 材質スチール製 直径(Φmm)76 高さ(mm)31 許容荷重(kg)30 用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様上向き下向き兼用 トラスコ品番829-0219
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※お買い上げ5万円未満の場合送料発生します。(北海道2000円・東北/関東/九州/中部/北陸/近畿/中四国1500円)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする