エックスホースリール20M

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57330735 品番XHR-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【水形4パターン】ホースが巻き取りやすく使いやすいデザインのホースリールです。外壁に合うダークグレー/ブラックカラーです。
グリップ部分とドラム部分は再生材を100%使用した環境にやさしいホースリールです。
一般家庭の蛇口に合わせた内径15mmのサイドホースを採用し、蛇口口金とコネクタを使わずに蛇口に直接取り付けられます。
耐圧・防藻機能付きで巻き取りやすいホースを採用しています。握りの強さによって水量調整可能なアクアガンがセットされています。
グリップロック機能付きです。用途に合わせて4つの噴射パターン(シャワー・カクサン・ジェット・キリ)があります。大きい持ち手で掴みやすく持ち運びが楽々です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホース寸法(全長)(m)20 ホース長さ(m)(蛇口側)1 用途屋外での散水などに トラスコ品番827-9699 材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート 幅(mm)365 カバーなし グレー/マリンブルー 高さ(mm)305 奥行(mm)253 使用圧力(MPa)0.1〜0.7 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)12×約16 巻取形式手動
注意
※地下水栓使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57330735 XHR-20 51049427 XHR-20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 1台 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
散水用として使用
製造業

水圧が弱いせいか、ジェット以外は水がとびません。オールブラク系デザインは良いと思います。

対象商品:
51049427
2025-03-18
用途:
お店の油を使った場所を洗剤で洗った後のすすぎ
コメダ珈琲店浅草ROX店 様 (飲食業)

少し場所をとりますが、ホースも軽くまけて使いやすいです。

対象商品:
57330735
2023-08-08
用途:
水巻
天幸住設 様

ホースの収納に巻き取るとき偏りすぎ一人じゃ綺麗に巻き取れません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする