※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バール/タガネ/クサビ
BAHCO(バーコ)の 防爆クサビ
ノンスパーキングウェッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃幅(mm)
50
全長(mm)
100
高さ(mm)
10
注文コード
57331618
品番
NS600-100-50
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃幅・全長・高さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
全長(mm)
100
刃幅(mm)
50
高さ(mm)
10
トラスコ品番
818-3046
材質
アルミニウム青銅
質量(g)
185