※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バール/タガネ/クサビ
BAHCO(バーコ)の 防爆クサビ
ノンスパーキングウェッジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃幅(mm)
25
全長(mm)
150
高さ(mm)
8
注文コード
57331636
品番
NS600-150-25
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃幅・全長・高さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
全長(mm)
150
刃幅(mm)
25
高さ(mm)
8
トラスコ品番
818-3048
材質
アルミニウム青銅
質量(g)
112