※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バール/タガネ/クサビ
BAHCO(バーコ)の 防爆クサビ
ノンスパーキングウェッジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃幅(mm)
13
全長(mm)
180
高さ(mm)
6
注文コード
57331663
品番
NS600-180-13
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
刃幅・全長・高さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
全長(mm)
180
刃幅(mm)
13
高さ(mm)
6
トラスコ品番
818-3052
材質
アルミニウム青銅
質量(g)
75