※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングウェッジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 刃幅(mm)50 全長(mm)150 高さ(mm)13 注文コード57331672 品番NS600-150-50
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は刃幅・全長・高さなど17種類から選べます 他の種類を見る

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。

全長(mm)150 刃幅(mm)50 高さ(mm)13 トラスコ品番818-3051 材質アルミニウム青銅 質量(g)365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする