3/22より値下げ!現場を応援

G-004 授乳サポートチェア ヤマサキ 57333897 G-004 授乳サポートチェア ヤマサキ 57333897 G-004 授乳サポートチェア ヤマサキ 57333897 G-004 授乳サポートチェア ヤマサキ 57333897 G-004 授乳サポートチェア ヤマサキ 57333897

授乳サポートチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57333897 品番G-004
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別) 値下げ
85,980

赤ちゃんへの授乳は、ママの腕や腰にとても負担がかかります。
授乳サポートチェアは授乳時にかかる腕や腰への負担を軽減するために設計された、授乳専用の椅子です。
ゆったり座れて適度な硬さのワイドシート
ゆったり座れて適度な硬さのワイドシート
腰への負担を軽くして、授乳姿勢をサポートする腰あてクッション
授乳時に肘や腕にかかる負担を軽くする、適度な高さとクッション性のある肘置き
シートの高さは、座ったときに膝が自然に高くなるよう低めに設定
表面をフッ素処理した汚れが付きにくく、汚れがついても落としやすいレザーを使用
変色にも強く、耐アルコール機能もあるので消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウム漂白剤を使用しての消毒も可能

仕様保証:PL保険加入済 質量(kg)約7.4 高さ(mm)床(地面)からシート(座面)まで:370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外径/530×580×630 アズワン品番68-9522-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする