※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキシンコー
マキシンコーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
マキシンコーの 減速機
マキシンコーの ウォーム減速機
一段ウォーム減速機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
40
取付方式
脚取付
仕様
一段で高減速比(10〜60)
注文コード
57337394
品番
B 50 L 40
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・取付方式・仕様
など
779
種類から選べます
他の種類を見る
滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。
直行軸なので省スペース設計可能です。
質量(kg)
7
材質
入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他
出力トルク(N・m)
53.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
入力(kW)
0.38
種類
減速機
取付方式
脚取付
減速比
40
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
周波数(Hz)
50/60兼用
用途
多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
仕様
一段で高減速比(10〜60)
トラスコ品番
827-7291
注意
※50/60Hz兼用です。
※潤滑油の交換、運転開始後50時間で1回目の交換、以降6ヶ月に1度の間隔で交換して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500