※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一段ウォーム減速機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比50 取付方式脚取付 仕様一段で高減速比(10〜60) 注文コード57337647 品番B 60 L 50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は減速比・取付方式・仕様など779種類から選べます 他の種類を見る

滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。
直行軸なので省スペース設計可能です。

質量(kg)10 材質入力軸(ウォーム軸):機械構造用炭素鋼など、ホイール:特殊アルミニウム、青銅他 出力トルク(N・m)90.3 回転数(min-1[r.p.m])1800 入力(kW)0.54 種類減速機 取付方式脚取付 減速比50 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 周波数(Hz)50/60兼用 用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 仕様一段で高減速比(10〜60) トラスコ品番827-7302
注意
※50/60Hz兼用です。
※潤滑油の交換、運転開始後50時間で1回目の交換、以降6ヶ月に1度の間隔で交換して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする