サンプル画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ラップ・消耗品・食品包材
サンコー(三甲)の 食品容器
サンコー(三甲)の その他食品容器
CH-180
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57341360
品番
80495000BK901
参考基準価格(税別)
¥152
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
180mL茶わん蒸しカップ
用途
茶碗蒸し用ワンウェイ出荷容器
材質
PP
色
ブラック
有効内寸(mm)
Φ67×39
外寸法(Φmm)
88×56
RoHS指令(10物質対応)
対応
内寸法(Φmm)
79×47
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜1049までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量1050以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜1050までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1051〜2100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量2101〜3150までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量3151〜4200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量4201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜1050までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1051〜2100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量2101〜3150までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量3151〜4200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量4201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1〜1050までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1051〜2100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量2101〜3150までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量3151〜4200までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量4201以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000