プロフェッショナル・スタジオ・ヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344616 品番SRH440A-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

透明感のある自然な音で、幅広い範囲で細部まで正確なオーディオを再現
超快適な軽量ヘッドバンドは、長時間の使用でも優れた快適さを実現します
低歪みの40 mmのダイナミックネオジムドライバーによる、自然でバランスのとれた周波数特性
スタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーはそのままに、デザインをリニューアル
クローズドバックのサーカムオーラルデザインにより、耳全体を快適に包み込み、バックグラウンドノイズを低減
着脱式ストレートケーブル(3m)、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター付属、2年保証

付属品1 HPAQA1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 1 SRH-CABLE 着脱式ストレートケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする