※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト本体
スリット付きディバイダーウォール
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57354903
品番
SD3H6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。
取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。
材質
PVC(鉛フリー)
長さ(mm)
1830
用途
ダクト内の配線の分割
トラスコ品番
828-1657
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
2.3
色
ライトグレー
高さ(mm)
69.6
質量(g)
380
使用温度範囲
-70〜50℃
使用場所
屋内
使用高さ(mm)
(ダクト)3インチ