SP-MG5M 止水テープ 水漏れ御用 信越ポリマー 57356048

止水テープ 水漏れ御用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57356048 品番SP-MG5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。
パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。
巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。
テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。
外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 用途パイプの漏水部の止水補修テープ トラスコ品番827-8657 材質シリコーンゴム 質量(g)140 テープ厚さ(mm)1 伸び(%)500 耐熱温度(℃)-50〜200 材質(テープ)シリコーンゴム
注意
※製品はお子様の手の届かない場所で、直射日光を避け常温で保管して下さい。
※テープ表面にはほこりや汚れが付かないようにご使用、保管して下さい。
※補修後のテープは刃物等の鋭利なもので簡単に切れますので、注意して下さい。
※剥離フィルムは、剥がして巻き付けて下さい。
※製品を取り扱った後は手を洗って下さい。
※一時的な応急処置として使用して下さい。
※ガソリン、灯油、シンナー、トルエン等の油性液体や有機溶剤は使用しないで下さい。
※止水用途以外には使用しないで下さい。
※廃棄の際は各自治体の指導に従って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57356032
2022-01-13
用途:
水道管の漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

水道管にピンホールを見つけました。巻くだけで水が止まるので、特別の視角がなくても作業でき安価で修理できました。

対象商品:
57356048
2021-02-12
用途:
黒ポリ管漏水修理
株式会社平建設 様

さすが国産メーカ、かなりの勢いで噴水と成って漏水して居りましたが説明書通りの使用をしたら確り止まりました。かなり良い商品です。

対象商品:
57356032
2019-08-13
用途:
水道管の漏水
佐久農水産 様 (製造業)

継ぎ目の漏水に使用しましたが止まらず、圧着力との事でしたが緩んで剥がれてしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
57356032
2018-10-18
用途:
水道管の漏水修理

他社の安価な商品では駄目だったが、水漏れ御用を使ってみたら、漏水が止まりました。十分に伸ばして巻くことがコツです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする