※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
サニタリー配管フェルールホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57357274
品番
NK-180SNT-1S-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
脱着が多い場合に適しています。
フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。
全長(mm)
600
トラスコ品番
827-8594
サイズ
1.0S
長さ(m)
0.6
用途
食品工場、化学薬品工場
仕様
腐食性流体は使用不可
質量(g)
400
使用温度範囲
-30〜120℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体
薬品(非腐食性流体に限る)