※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サニタリー配管フェルールホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57357292 品番 NK-180SNT-1.5S-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

脱着が多い場合に適しています。
フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。

全長(mm)600 トラスコ品番827-8592 サイズ1.5S 長さ(m)0.6 用途食品工場、化学薬品工場 仕様腐食性流体は使用不可 質量(g)700 使用温度範囲-30〜120℃ 最高使用圧力1MPa 接続ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体薬品(非腐食性流体に限る)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする