※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57357834
品番
NK110P-15-500
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
15A
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
500
用途
適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
仕様
振動吸収、変位伸縮吸収
トラスコ品番
828-1745
質量(kg)
0.6
長さ(m)
0.5
呼び径(B)
1/2B
使用圧力
0.1〜1.0MPa
使用温度
0〜120℃(流体により100℃まで)