※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
耐蝕消防評定フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
長さ(m)
0.5
注文コード
57358367
品番
NK-CT2-20-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)
全長(mm)
500
トラスコ品番
827-8609
呼び径(B)
3/4
用途
科学薬品工場で使用
質量(kg)
2.2
長さ(m)
0.5
使用温度範囲
0〜120℃
使用圧力(MPa)
1
最高使用圧力
1MPa
接続
フランジ接続
適合流体
薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体