曜日別特売
10-135 NM トルクレンチ デジタル式 モノタロウ 57375587

10-135 NM トルクレンチ デジタル式 モノタロウ 57375587
10-135 NM トルクレンチ デジタル式 モノタロウ 57375587
10-135 NM トルクレンチ デジタル式 モノタロウ 57375587
10-135 NM トルクレンチ デジタル式 モノタロウ 57375587
10-135 NM トルクレンチ デジタル式 モノタロウ 57375587
10-135 NM トルクレンチ デジタル式 モノタロウ 57375587
モノタロウ

トルクレンチ デジタル式

(12件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード57375587品番10-135 NM
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。

用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書:(1.9MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※ねじの締め付け以外には使用しないでください。
※パイプなどでハンドル部を長くして使用しないでください。トルクレンチが損傷するおそれがあります。
※ねじを締め付けすぎると破損につながります。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57375587
2022-08-01
用途: トルクレンチとして
有限会社 柴藤自動車

価格、精度を考えれば文句はないと思います。
初めてデジタルタイプを使用しましたが慣れてしまえばさほどの苦労もなく、設定値も複数登録できるので普段よく使う値を登録しておけばすぐに呼び出せます。
耐久性はまだ分かりませんが今までのレンチも数年もすれば数値に狂いが出てきましたので、消耗品と考えたときにこの価格は魅力です。
自動で0点調整がされるということはそもそも狂いは出ない勘定なのでしょうか?。
まぁ、とりあえず満足はしています。

2が参考にしています
対象商品 : 57375587
2021-01-04
用途: 愛車のタイヤ交換用その他。
namazuyaうさぎ堂

年に2度のスタッドレスタイヤの交換用に購入。今までは安価なアナログ方式のトルクレンチを使用してきたが、やはりデジタルトルクは安心感が違います。

1が参考にしています
対象商品 : 57375587
2021-01-19
用途: エンジンメンテナンス

価格、品質は問題ないと思います。検討していただきたい点は、デザインがダサいのと従量的に重いです。改良願います。

2が参考にしています
2020-01-01
用途: 自動車整備

肝心な操作ボタンに不備があるという初期不良がありましたが、さすがの対応で安心しました。
プリセット型のトルクレンチだけだと実際かけたトルクがどのくらいか不安があったので購入。
機能としても、友人が持つ高精度なトルクレンチで測定したものとほぼ同等の数値でしたので秀逸ではないでしょうか。
操作感は、目標とするトルクが近づくと音で知らせてくれる上に、オーバートルクになるとバイブレーションで教えてくれます。プリセット型のカチカチ感に慣れた私には使いやすかったです。
ただ、使えるソケットのサイズが1/2(12.7sq)の方を好む方もいるかもしれないので、バリエーションがあると嬉しい気がしました。

7が参考にしています
対象商品 : 57375587
2020-11-26
用途: 車のタイヤ交換やバイクの整備

9.5角用を注文して、来たのを見たら12角用くらいの長さがありビックリしました。タイヤ交換等なら問題ないですが、狭いところやバイクの整備には長すぎて使いづらいです。そういうところで使う方は購入時に長さを確認することをお勧めします。性能と価格には満足ですが、自分を含め、たまにしか使わない方はトルク設定などで戸惑うかもしれません。日本語表示じゃないし電源マークボタンもありません。(メモリーボタンでオンだっけ?)いじっているうちに思い出せるんですが、なんせ直感的にわかりづらいので。(私だけ?)

5が参考にしています
対象商品 : 57375587
2020-07-29
用途: タイヤ交換に

使ってみてどのくらいのトルクが掛かっているか見たいのだが、タイヤ交換の場合表示が横になるので表示の向きが変えられたらいいなと思いました。ただピークホールドは表示されるのでそれは良いです。(取説には詳しく書いてなかったような?)
お知らせ音がやや大きいのでブザー部分にビニテープ貼りました。バイブだけでも良いかな?
音を消せれば良いな。
ケースに余裕があるのでソケットとエクステンションが入れられたら良いなと…
プリセットは5くらいでもいいかと…間違えて押しちゃうと面倒です。なので使う同じトルク値を10個全て入れました。
トルクレンチとしては使いやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 57375587
2020-01-07
用途: ねじシメジのトルク管理
株式会社澤渡製作所

デジタル式なので数値で管理できるので非常に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 57375587
2018-09-27
用途: 車のメンテ
株式会社WEED不動産業

とても使い心地はいいです。が、トルク設定が面倒臭い、メモリーが付いているのは、いいですね、クリップナットなどは。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
測定方向の設定方法を教えてください。
回答:
ヘッド部分の回転方向の切り替えのみで、デジタル部分の設定は不要な商品となっております。
2020-12-02
質問:
ピークホールドモードの意味を教えてください。
回答:
締め付けトルクの最大値を表示します。作業後に正確な締め付けが出来たかを確認できますので、オイルフィルタやプラグの締め付けなどに適しています。
1が参考にしています
2020-12-02
質問:
トラックモードの意味を教えてください。
回答:
測定値の最大値を保持せず、リアルタイムにトルク値を表示します。クラッチの滑りトルクやパワーステアリングの操舵トルク測定などに対応できます。
2020-12-02
質問:
トルク調整範囲10~135N・mで精度±2%ですが、トルク調整範囲外(ex. 4.4N・m)を測定した場合の精度を教えて下さい。
回答:
トルク調整範囲10~135N・mですので4.4N・mは計測できません。
2020-12-02
質問:
トルク調整範囲外の測定を行っても問題はありませんか。
回答:
トルク測定が出来ないので本来の製品の役割を果たしません。
2020-12-02
すべてのFAQを表示する

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする