AD5648A 外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付) A&D(エー・アンド・デイ) 57377258 AD5648A 外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付) A&D(エー・アンド・デイ) 57377258

外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57377258 品番AD5648A
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能
外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能
最高/最低温度・湿度を自動メモリー
壁掛けでも卓上でも使用可能
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示。内部と外部の温湿度の比較測定が可能です

温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0〜50 用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理 付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番392-2057 質量(g)約170(電池含む) 電源単4形乾電池1本 最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 センサー外部センサー付 湿度測定範囲(%)15〜95 設置方法壁掛け、卓上式 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 湿度測定精度±5%RH(30〜60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲) センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能) 温度表示方式デジタル 測定精度(℃)±1(0〜40℃)
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57377258
2025-07-17
用途:
小動物の飼育
製造業

外気と内気、温度湿度が分かり、使いやすいです。また、スタンドも付いており便利でした。マグネットもあると、より使い勝手がよくなると思いました。

対象商品:
57377258
2023-05-30
用途:
試験

ボックスの内外温湿度を測定するために使用。表示モニターも大きく使いやすい。

対象商品:
57377258
2019-06-19
用途:
床下の湿度測定
その他業種

床下の湿度測定の為に購入しました。外部センサーが長く置くまで測定出来るので重宝してます。
内部センサーの近くに外部センサーを置いて測定すると0.1位狂っているようです、安い物ですからしょうがないかなと・・・。

2人が参考にしています
対象商品:
57377258
2019-02-16
用途:
温室の温度管理
その他業種

文字盤もすごく見やすく、リセット操作も簡単で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする