※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57377276 品番 AD5682
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

温度と湿度と時刻を同時に表示
内部温度と外部温度を切替え表示
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能
最高/最低温度・湿度を自動メモリー
壁掛けでも卓上でも使用可能
温度と湿度と時刻を同時に表示。内部温度と外部温度を切替え表示。外部センサー付き

温度測定範囲(℃)内部温度:0〜50、外部温度:-40〜70 用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理 付属品モニタ用電池、取扱説明書 質量(g)約150(電池含む) 電源単4形乾電池1本 最小表示0.1℃/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 センサー外部センサー付 湿度測定範囲(%)15〜95 表示項目温度、湿度、時刻 設置方法壁掛け、卓上式 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%RH(30〜60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能) 温度表示方式デジタル 測定精度(℃)±1(0〜50℃)
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57377276
2024-02-26
用途:
食品の発酵の管理
株式会社シェリココ 様 (製造業)

価格も手ごろなセンサー別体品でとても役に立っています。後ろがマグネットついていたらもっとよかった。

対象商品:
57377276
2019-07-10
用途:
持ち運び可能なので自分のディスクで部屋温度湿度確認と、電気室が数か所あるので必要に応じ空調の確認に使用している。
電気・ガス・熱供給・水道業

・コスパは良いと思う
・文字盤が大きく視認しやすい
・時計機能の時間修正がしにくい

対象商品:
57377276
2022-01-19
用途:
動物飼育環境の管理
Win Coach 様

私の確認不足ですが、湿度計も外部センサーがついていると思っていました。OUT設定では温度しか測定できず、その点が不満です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に活かしてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

対象商品:
57377276
2021-04-10
用途:
保管ケースの、管理に使用
セイワ精工 様

本体のデザインは、良いのですが、センサーの配線が長すぎて、処理に、困る。
配線の長さをカットして使用出れば、良いのですが、
それとも、購入するときに、短いコードの設定があれば、グー。
せめて、50センチくらいの、センサーコード!

対象商品:
57377276
2020-02-18
用途:
日常生活で家の外と室内の温度差確認のため
石塚企画 様

以前の物は外部コードが腐食してエラーが出ていたが、今回の物は外部コードがしっかりしていそうな気がする、しかし1年経過してみないと分らない。

対象商品:
57377276
2019-07-18
用途:
設備機器などの保全 管理に
有限会社三喜電設 様

日本製を入用のところ明記がなかつた明記いてほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする