※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5685 熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) A&D 57377285 AD5685 熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) A&D 57377285 AD5685 熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能) A&D 57377285

熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57377285 品番 AD5685
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。
温度と相対湿度のアラーム機能付
アラームをLEDランプとブザーでお知らせ
相対湿度と絶対湿度を切替表示
熱中症指数と露点を切替表示
卓上に、壁掛けに
温度、相対湿度または絶対湿度、熱中症指数または露点、時刻を一覧表示。温度・相対湿度の上限と下限アラームを設定可能、LEDとブザーでお知らせ(ブザー音オフ可能)

用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 質量(g)約240(電池含む) 電源単3形乾電池3本 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、相対湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28 温度測定範囲(℃)0〜50 湿度測定範囲(%)20〜90 表示範囲熱中症指数:0.0℃〜60.0℃(最小表示0.1℃)、絶対湿度:1g/m3、〜99g/m3(最小表示1g/m3)、露点:-25.3℃〜59.8℃(最小表示0.1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻 温度測定精度±1℃(10.0℃〜39.9℃)、±2℃(0℃〜9.9℃、40.0℃〜50.0℃) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式壁掛/卓上 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH〜69%RH)、±10%RH(20%RH〜29%RH、70%RH〜90%RH)、25℃時 WBGT指数0〜60℃(最小表示0.1℃) アラームあり
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする