TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
TRUST(トラスト)[厨房用品]の その他業務用厨房装置類
TRUST(トラスト)[厨房用品]の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
トラスト カウンターブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57379132
品番
6703
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ブラック
毛丈(mm)
55
全長(mm)
355
先端寸法(mm)
210×45
材質(ブラシ部)
タンピコ毛
TKG品番
9-1283-0301
TKG品番(2017)
6-1151-0601