SEARCH METAL SR (サーチメタルエスアール) 150g

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ゼブラグローシルバー 注文コード57388041 品番ゼブラグローシルバー
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

【低重心スイミングタイプメタルジグ】 多面体カット&低重心センターバランス。ジャークによりショートスライドしヒラを打ちロールアクションしながらスイミングするロングジグ。メロン屋工房のメタルジグラインナップではその日のパターンを探るためのパイロット的な位置づけのメタルジグのため「探す、探る」という意味も込めてサーチメタルSRと名付けました。フロントを大胆にカットしリアも△状にカットしたことにより、水切れも良く引き重りも軽減され、沈下速度も速く扱いやすいメタルジグに仕上がりました。多面体形状によりチカチカと多方面への細かなフラッシングも特徴の一つ、水平姿勢を起こしやすい形状によりフォーリングやストップアクションを取り入れた誘いでもターゲットの居場所を常に探し誘い続けられます。

ゼブラグローシルバー 質量(g)150 魚種ブリ、ヒラマサ、カンパチ、マダイ etc.
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする