曜日別特売
ゼブラグローシルバー WEAKBAIT SHORT (ウィークベイトショート) 80g メロン屋工房 57389005

ゼブラグローシルバー WEAKBAIT SHORT (ウィークベイトショート) 80g メロン屋工房 57389005
ゼブラグローシルバー WEAKBAIT SHORT (ウィークベイトショート) 80g メロン屋工房 57389005
ゼブラグローシルバー WEAKBAIT SHORT (ウィークベイトショート) 80g メロン屋工房 57389005
ゼブラグローシルバー WEAKBAIT SHORT (ウィークベイトショート) 80g メロン屋工房 57389005
ゼブラグローシルバー WEAKBAIT SHORT (ウィークベイトショート) 80g メロン屋工房 57389005

WEAKBAIT SHORT (ウィークベイトショート) 80g

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ゼブラグローシルバー注文コード57389005品番ゼブラグローシルバー
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

左右非対称センターバランス設計により、イレギュラーなアクションを演出させやすいショートタイプジグ。ハイピッチのジャークでヒラウチアクション、ミドルピッチのジャークでショートスライドと様々なジャークに対応する操作性の良いメタルジグ。スローピッチでもハイピッチでもアングラーの意のままのアクションが可能な仕上がりです。

ゼブラグローシルバー質量(g)80魚種マダイ、シーバス、タチウオ、イサキ、根魚 etc.
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする