曜日別特売
ゼブラグローシルバー WEAKBAIT SD (ウィークベイトエスディ) 180g メロン屋工房 57389599

ゼブラグローシルバー WEAKBAIT SD (ウィークベイトエスディ) 180g メロン屋工房 57389599
ゼブラグローシルバー WEAKBAIT SD (ウィークベイトエスディ) 180g メロン屋工房 57389599
ゼブラグローシルバー WEAKBAIT SD (ウィークベイトエスディ) 180g メロン屋工房 57389599
ゼブラグローシルバー WEAKBAIT SD (ウィークベイトエスディ) 180g メロン屋工房 57389599
ゼブラグローシルバー WEAKBAIT SD (ウィークベイトエスディ) 180g メロン屋工房 57389599

WEAKBAIT SD (ウィークベイトエスディ) 180g

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ゼブラグローシルバー注文コード57389599品番ゼブラグローシルバー
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ウィークベイトSDは左右非対称センターバランス設計の細身のロングジグです。スピニングタックルにより使用を前提とし、ハイピッチのジャークでショートスライド、ミドルピッチのジャークでロングスライドと様々なテクニックをミスアクションが少なく応答する操作性の良さが特徴です。緩急をつけることにより食わせの間合いを入れ、キレのあるスライド&フラッシングでターゲットを魅了します。近年、九州玄界灘で主流になりつつある、低弾性素材のソフトなティップアクションでのロッドによる、ジグを必要以上に弾かず動きをワンテンポ遅らせることにより、ライブリーなアクションを起こさせるジャークにも対応可能です。

ゼブラグローシルバー質量(g)180魚種ブリ、ヒラマサ、カンパチ、マダイ、サワラ、根魚 etc.
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする