TWZ (ティーダブリューゼット) 200F

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サンマ 注文コード57389809 品番サンマ
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「あらゆる魚を魅了するスタンダード+a」 メロン屋工房初のインジェクション成型によるプラスチックプラグです。ヒラマサの誘い出しはもちろんのこと、マグロ類のナブラ打ち、誘い出しもこなすオフショアキャスティングにおいて最も多用するダイビングペンシルをプラスチック素材の利点を最大限に引き出し、水絡みの良い操作性、飛距離と、トータルバランスに優れたセッティングで仕上げました。

全長(mm)200 サンマ 質量(g)105 タイプフローティング 適合フックプラグシングル:#4/0相当、トレブルフック:#4/0
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする