曜日別特売
クリアピンク TWZ (ティーダブリューゼット) 130F メロン屋工房 57389906

クリアピンク TWZ (ティーダブリューゼット) 130F メロン屋工房 57389906
クリアピンク TWZ (ティーダブリューゼット) 130F メロン屋工房 57389906
クリアピンク TWZ (ティーダブリューゼット) 130F メロン屋工房 57389906
クリアピンク TWZ (ティーダブリューゼット) 130F メロン屋工房 57389906

TWZ (ティーダブリューゼット) 130F

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個クリアピンク注文コード57389906品番クリアピンク
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

「あらゆる魚を魅了するスタンダード+a」 メロン屋工房初のインジェクション成型によるプラスチックプラグです。ヒラマサの誘い出しはもちろんのこと、マグロ類のナブラ打ち、誘い出しもこなすオフショアキャスティングにおいて最も多用するダイビングペンシルをプラスチック素材の利点を最大限に引き出し、水絡みの良い操作性、飛距離と、トータルバランスに優れたセッティングで仕上げました。

全長(mm)130クリアピンク質量(g)32タイプフローティング適合フックプラグシングル:#1相当、トレブルフック:#1
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする