マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57390360 品番MSJ63ML
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

マダイ、ワラサ、根魚、タチウオ等での使用に適したモデルです。近海ライトジギングで最も汎用性のあるモデルでありテクニカルな操作が可能です。63Lと同じく不意の大型魚ヒットややり取り次第でランディングでランディング可能なポテンシャルがあります。ガイドはトルザイトを使用し軽量化。(シングルフットのみ)

仕様●DragMAX(kg):3●JigwtMAX(g):140●ラインPE(#):0.8〜2 全長6.3ft タイプベイトモデル
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする