マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57390387 品番MSJ65UL
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

【スーパーライトジギング対応】ベイトモデル、グリップ脱着式で印籠継ぎ方式になります。話題のスーパーライトジギング用のベイトモデルとして開発、40mを超す水深でのスーパーライトで威力を発揮するモデルです。フォールでのバイトはスピニングタックルより有利なベイトタックル、繊細なアタリを逃さない感度の良さと大型マダイにも負けないバッドパワーに仕上げました。ガイドはSIC-Sを使用しております。

仕様●DragMAX(kg):2●JigwtMAX(g):100●ラインPE(#):0.4〜1 全長6.5ft タイプベイトモデル
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする